Mätdorn standard OD rostfritt 20-30 mm

Article no.: 435155 20-30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,92 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 478,47 /pcs.
  • NOK 548,68 /pcs.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

repeternoggrannhet 1 µm
Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalitet 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
nominellt mått 20,000 mm - 30,000 mm
hylsmått H 20 mm
frontmått h 3,5 mm
mätkraft 2 N
Material Rostfritt stål, INOX
Produktslag Hålmätdorn, mäthuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 435155 20-30
EAN / GTIN 2050001951069
Manufacturer number 30300004

Beskrivelse

Utförande:

OD-hålmätdornar är mekaniska tvåpunktsmätare för mycket höga krav. Härdad mäthylsa. För hål 3 − 100 mm. Tack vare centreringen via mäthylsan förebyggs tippfel, och därmed säkerställs maximal precision oberoende av användaren. Sökning av vändpunkten utgår. Som display kan mätklockor och finmätklockor med tappdiameter 8 h6 användas.
  • Repeternoggrannhet 1 µm.
  • Robust och tillförlitlig.
  • Kortast möjliga mättid och maximal mätnoggrannhet.
  • Gänganslutning dorn / hållare M10×1.

Mäthylsa av rostfritt stål mot korrosion.

Användningsdata:

För hål 3 − 100 mm. För kvalitetssäkring i serietillverkning vid manuell och automatisk mätning.

Leveransinnehåll:

Mäthylsa med två radiellt rörliga hårdmetallmätspetsar med 180° vinkelavstånd.

Specialtillbehör:

Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka 434807 storlek 10, digital mätklocka 434322, hållare för mätdornar nr 435160. inställningsringar nr 484030. Mätdjupförlängare, vinkelstycken och djupanslag på förfrågan.

Anmärkning:

Uppge vid beställningen dessutom noggranna håltoleranser, t.ex.:
Nr 435154 storlek 6−12 10H7,
Nr 435154 storlek 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
Nr 435154 storlek 6−12 9,990 / 10,15.
När finmätklockor används behövs dessutom en förlängning nr 434920 storlek 10 eller mätspetsen nr 434900 storlek 16.
  • Mätdornar för stora hål (upp till ⌀ 500), instick och spår, samt i trepunktsutförande, på förfrågan.
  • Toleransområde 10 µm eller finpassning kvalitet 5 och finare på förfrågan.
  • Mätområde > 0,2 mm på förfrågan.
  • Mätkontakter med större radie samt i med rubin-, keramik- och DLC-beläggning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar