• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Verkstads-flatvinkel förzinkad 100X70 mm HOLEX

Article no.: 456000 100X70
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
33 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Skänkellängd 100 mm
kort skänkellängd 70 mm
skänkeltvärsnitt 20×5 mm
Material Stål
Yta förzinkade
Produktslag Verkstadsvinkel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 456000 100X70
EAN / GTIN 4045197662903

Beskrivelse

Utförande:

Stålutförande. Förzinkad yta.
Planslipade högkanter och flatsidor.

Användningsdata:

För enkla uppriktnings- och ritsarbeten inom finmekanik, plåtslageri m.m.
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
    skänkellängd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen