{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 2269 | |
Toleransklass | 2 | |
nominellt mått | 0,50 mm - 0,99 mm | |
stigning | 0,01 mm | |
testlängd | 33 mm | |
hårdhet | 60 ±2 HRC | |
Material | legerat verktygsstål | |
totallängd | 53 mm | |
Produktslag | Måttpinne |
Artikkelkode | 483941 3 | |
EAN / GTIN | 2050001056962 |