inställningsmått 25 mm HOLEX

Article no.: 421100 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,50 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 124,99 /pcs.
  • NOK 361,47 /pcs.
on request
På lager
142 styck i lager
  • Norm: DIN 863

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 863
totallängd 25 mm
Produktslag Inställningstolk för bygelmikrometrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 421100 25
EAN / GTIN 4946368026800

Beskrivelse

Utförande:

Inställningsmått med finläppade mätytor. Med handskydd och ärvärdesindikering.

Användningsdata:

För inställning av bygelmikrometrar och allmänna kontrollarbeten.

Anmärkning:

Inställningsmått upp till 2000 mm på begäran.