{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
framsidans planhet | 0,01 mm | |
sidoytornas planhet | 0,002 mm | |
rätvinklighet | 0,002 mm | |
Längd | 250 mm | |
Bredd | 350 mm | |
Tjocklek | 50 mm | |
vikt | 15 kg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Mätplatta |
Artikkelkode | 431882 350X250 | |
EAN / GTIN | 2050001949929 | |
Manufacturer number | 216-801 |