This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Maskinprovningsnormal Axis-Inspect-Master 350X250 mm

Article no.: 431882
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Beskrivelse

Utförande:

Rätvinkligt utförande av noggrant utvald naturgranit med viktsänkandeurtag och 12 passhål (keramikhylsor).

Fördel:

Minskar stilleståndstiden vid maskinproblem. Lägre servicekostnader.

Användningsdata:

Mät- och provningsinstrument för CNC-styrda verktygsmaskiner, mätmaskiner eller mätarmar. För snabb kontroll av maskingeometri och positionering, t.ex. efter en crash.

Noggrannhet:

De 4 sidoytorna är rätvinkligt och planparallellt bearbetade i förhållande till varandra (2 µm). Framsidan är bearbetad i rät vinkel mot dessa. Positionerna för de 12 passhålen är exakt måttsatta i bifogat mätprotokoll.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportförpackning.

Anmärkning:

Observera att leveranskostnad tillkommer.