This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Kilspårstolk med numerisk tolerans A

Article no.: 484408 A

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7163
nominellt mått 3,001 mm - 5,999 mm
Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; E; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalitet 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktslag Axelspårstolk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 484408 A

Beskrivelse

Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med slitagetolerans enligt DIN 7164. Tolkstomme av härdat stål.
För mellanstorlekar eller numerisk tolerans.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligtDIN 1938-1, DIN 2245-1 och DIN 7163.

Anmärkning:

Exempel: 15,8 m6 eller 41,04 + 0,01 / – 0,02.