Inbyggnadsskjutmått IP66 100 mm

Article no.: 499401
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Inbyggnadsskjutmått med elektromagnetiskt induktivt mätsystem. Horisontell montering.
Med Absolut-elektronik och stora, lättlästa displaysiffror. Engångsinställning av nolläget som förblir den absoluta nollpunkten fram till nästa batteribyte (ca 1,5 år). Maximal mätprecision även vid maximal förflyttningshastighet. ZERO / ABS-funktion − nollställning och omkoppling från relativ- till absolutmätning.

Användningsdata:

Lämpar sig för mät- och positioneringsuppgifter på verktygsmaskiner, fixturer etc.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497085.