Digitalt skjutmått TESA-CAL IP67 med runt djupmått 150 mm

Article no.: 412759 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,77 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 220,47 /pcs.
  • NOK 122,62 /pcs.
on request
På lager
170 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: ⌀ 1,6
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
Djupmått finns yes
Djupmått ⌀ 1,6
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 40 mm
Sifferhöjd LCD-display 11 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Omkoppling till standby yes
Mätvärde och nollpunkt behålls efter återaktivering från standbyläget yes
Automatisk frånkoppling yes
drifttid 12000 timmar
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 412759 150
EAN / GTIN 7630041148640
Manufacturer number 00530141

Beskrivelse

Utförande:

Stor kontrastrik display med 11 mm sifferhöjd. Över 12 000 timmars drifttid, omkoppling till standby efter 10minuter och automatisk avstängning efter 2 timmar. ABS-mätläge. Skydd runtom mot vätskor.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För ytter-, inner-, steg- och djupmätning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar