{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 300 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
felgräns | 0,04 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
skänkellängd | 64 mm | |
Sifferhöjd LCD-display | 9 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
drifttid | 20 000 h | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikkelkode | 412641 300 | |
Manufacturer number | 500-205 |