• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Digital bygelmikrometer med förskjutna mätytor i-wi 0-25 mm

Article no.: 421691 0-25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 354,23 /pcs.
  • NOK 227,41 /pcs.
  • NOK 57,38 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: MAHR i-wi-radiosystem
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • förpackning: Stabil box
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
avläsning 0,001 mm
avläsning 0,0001 tum
spindeldelning 0,5 mm
datautgång MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 65
Trådlös användning Tillverkarens programvara
Sifferhöjd LCD-display 10 mm
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Felgräns 4 µm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 421691 0-25
EAN / GTIN 4059192059033
Manufacturer number 4157132

Beskrivelse

Utförande:

Innovativ bygelmikrometer med 10 mm höga siffror på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en smidig toleransindikering med extra varningsgränser ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.
Mätspindel och städ av hårdmetall.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.