{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
avläsning | 0,001 mm | |
avläsning | 0,0001 tum | |
spindeldelning | 5 mm | |
datautgång | MAHR i-wi-radiosystem | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Trådlös användning | Tillverkarens programvara | |
Sifferhöjd LCD-display | 10 mm | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Felgräns | 5 µm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 421695 50-75 | |
EAN / GTIN | 4059192058906 | |
Manufacturer number | 4157143 |