{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | QuickMike | |
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm - 80 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 3 µm | |
spindel-⌀ | 6,35 mm | |
spindeldelning | 10 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 421590 50-80 | |
EAN / GTIN | 4946368736716 | |
Manufacturer number | 293-668-20 |