• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Digital bygelmikrometer med datautgång 50-75 mm

Article no.: 421572 50-75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,38 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 392,28 /pcs.
  • NOK 721,34 /pcs.
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 50 mm - 75 mm
avläsning 0,001 mm
felgräns 2 µm
spindel-⌀ 6,35 mm
spindeldelning 2 mm
datautgång USB-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Bygelmikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 421572 50-75
EAN / GTIN 4946368716626
Manufacturer number 293-142-30

Beskrivelse

Utförande:

Felgränserna noggrannare än kraven i DIN 863. Extra stor LCD-display (7,5 mm). ”Function Lock” förhindrar att nollpunkten ställs om av misstag. Kombivred (momentbegränsning i trumman och vid snabbdrift) för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

Fördel:

Upp till 40 % snabbare mätningar tack vare 2 mm spindelstigning.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357. Från storlek 25−50 ingår 1 inställningsmått.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar