Digitalt mätur Avläsning 0,0001 mm

Article no.: 434656
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
10 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Mycket noggrann digital mätklocka med mycket stor siffervisning (11 mm) och inbyggd toleransvisning. Extra analog barografdisplay med toleransgränser. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.Absolutfunktion: Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras. Inställbar faktor med visning på displayen. Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.
Displayen kan vridas 280°.
Dynamiska mätfunktioner (MAX / MIN): För radialkast- och planhetskontroll eller vändpunktssökning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .