Digitalna merilna ura Odčitavanje 0,0001 mm

Št. art.: 434656
Popust
od  768,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
10 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visokonatančna digitalna merilna ura z zelo velikim prikazom številk (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance. Dodatni analogni barograf z mejami tolerance. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.Funkcija absolutne vrednosti: nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference. Faktor je nastavljiv prek prikaza na prikazovalniku. Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.
Prikazovalnik vrtljiv za 280°.
Dinamične merilne funkcije (MAKS/MIN): za iskanje krožnega teka smeri zasuka in ravnosti.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "MAHR pomladna akcija"