{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Höjdutjämning | 25 mm | |
underredets höjd | 710 mm | |
underredets bredd | 1 106 mm | |
underredets djup | 800 mm | |
Högt underreda inkl. lagerbeslag | 770 mm | |
bärförmåga per ytenhet | 2 000 kg | |
Produktslag | Underrede |
Artikkelkode | 431010 1500X1000 | |
EAN / GTIN | 4067263211877 |