• Ingen pris tilgjengelig

Spännsystem för GARANT mätmikroskop 300 mm

Article no.: 494430 300

Produktinformasjon

Technical Data

längd rasterram invändigt 368 mm
bredd rasterram invändigt 256 mm
längd rasterram utvändigt 432 mm
bredd rasterram utvändigt 320 mm
Produktslag Spännsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 494430 300
EAN / GTIN 2050002078413

Beskrivelse

Utförande:

Speciellt för GARANT videomätmikroskop utvecklade bassatser för fixering av mycket små komponenter. Spännelementen kan snabbt och säkert positioneras på rasterramen. Satserna kan allt efter individuella behov kompletteras med olika standardelement.

Passar till:

GARANT-video-mätmikroskop med mätområde 300 × 200 mm.

Leveransinnehåll:

Rasterram, 2 adapterplattor, 2 förbindelseflikar, 3 tandade anliggningsstycken, 2 justerbara skjutstänger, 1 klämhållare med tapp, 3 nedhållarpelare med fjädrar, förbindelsematerial och förvaringsväska.

Anmärkning:

Ytterligare spännelement levereras på begäran.
T.ex. parallellback, dubbdocka med dubb, tvärskenor.