Videoendoskop VIPER med sond 1000 mm

Article no.: 492791 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie VIPER
kamerasensor CMOS
Sond-⌀ 2,8 mm
sondlängd 1 000 mm
bildöppningsvinkel 90 grad
blickriktning 0 grad
Fokuseringsområde 3 mm - 50 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Displaystorlek 4,3 tum
Produktnamnsattribut ⌀ 2,8 mm
Produktslag Endoskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 492791 1000
EAN / GTIN 2050002074347

Beskrivelse

Utförande:

Lätt, kompakt och flexibelt användbart VIPER-videoendoskop. Snabbt utbytbara sonder med olika diametrar (från 2,2 mm) och arbetslängder ökar flexibiliteten. Med sin låga vikt är VIPER-endoskopet extremt lätt och praktiskt.
  • Ljusstark 4,3-tum bildskärm med CMOS-kamerateknik för bilder med HD-kvalitet.
  • Intuitiv och enkel hantering.
  • Långa avbrottsfria inspektioner med i handeln förekommande batteripackar.
  • Snabb dataöverföring med Micro USB 2.0, mini-HDMI-anslutning och SD-minneskortfack.
  • Snabbt utbytbara sonder med olika diametrar och arbetslängder.

Leveransinnehåll:

Nätdel, mikro-USB-kabel, videokabel, 2 st litiumjonbatterier, SD-minneskort 8 GB, metallstativ, transportväska.