{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | M12 ICAV3-9 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V | |
Batterispänning | 12 V | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Displaystorlek | 3,5 tum | |
displayupplösning | 320×240 px | |
kamerahuvudets ⌀ | 12,4 mm | |
längd kamerakabel | 2 740 mm | |
vikt | 0,72 kg | |
förpackning | Transportväska | |
Produktslag | Endoskop |
Artikkelkode | 492712 M12ICAV | |
EAN / GTIN | 4002395159994 | |
Manufacturer number | 4933451367 |