This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

FlexiVision 100 med HD-kamerahuvud för endoskop med DIN-okular BASIC

Article no.: 492866 BASIC

Produktinformasjon

Technical Data

Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Endoskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 492866 BASIC
Manufacturer number 95.4110

Beskrivelse

Utförande:

FlexiVision 100 är en kamerabasenhet för industriell användning. Med dess mångsidiga funktioner går det under inspektionen att få extra bildinformation så att kontrollprocessen kan göras effektivare och processäkrare.  Direkt bildutmatning till HD-skärm (ingen PC behövs). Det går att spara bilder på USB-minne. Kan kombineras med anslutningsinstrumenten FlexiScope 3 kamerahandtag och HD-kamerahuvud.
Med HD-kamerahuvud för användning av alla endoskop med DIN-okular. En separat ljuskälla behövs.

Fördel:

  • Full HD-upplösning (1920×1080)
  • Bilddokumentation

Leveransinnehåll:

Kamerabasenhet FlexiVision 100, HD-kamerahuvud inkl. DVI-kabel, USB-minne, nätdel, rengöringsmaterial och transportväska.

Specialtillbehör:

Industriendoskop nr 492734 - 492758, ljuskälla nr 492846 eller nr 492860.