This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Endoskop styvt 355 mm

Article no.: 492736 355

Produktinformasjon

Technical Data

Sond-⌀ 5,5 mm
Arbetslängd (utan objektiv) 355 mm
blickriktning 0 grad
bildöppningsvinkel 40 grad
Produktslag Endoskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 492736 355

Beskrivelse

Utförande:

Speciellt lämplig för krävande industriell användning tack vare robusta rör i rostfritt stål och förstklassig optik. Nödvändiga ljuskällor ansluts enkelt tack vare standardanslutningen för fiberoptik (ACMI). Fokusering med vridring på okularet. Enkel fokusering i för- och bakgrund utan att endoskopet behöver förskjutas. Ljusstark, färgkorrigerad stavlinsoptik.

Passar till:

FlexiVision 100 med HD-kamerahuvud nr 492866.

Leveransinnehåll:

Inklusive utbytbart objektiv med blickriktning 0°.

Specialtillbehör:

LED-ljuskällor nr 492846 och nr 462860.

Anmärkning:

Tack vare utskjutbara spegelrör och utbytbara objektiv kan blickriktningen ändras till 70° eller 90°. Vid användning med spegelrör förstoras arbetsdiametern i proportion till spegelröret. Spegelrör och utbytbara objektiv på begäran.