• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Analog hårdhetsprovare Shore A A

Article no.: 495003 A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 1 326,74 /pcs.
  • NOK 1 391,15 /pcs.
on request
På lager
9 styck i lager
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

provningsförfarande Shore A
tillverkarens beteckning 30-100
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Hårdhetsprovare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 495003 A
EAN / GTIN 2050001659620

Beskrivelse

Utförande:

Shore-hårdhetsprovare för bestämning av hårdhet enligt Shore A och D enligt DIN 7619-1 (ersätter DIN 53505) och ASTM D 2240. Robust, smidigt aluminiumhus.

Användningsdata:

Shore A: Mjukt gummi, elastomerer, naturgummiprodukter, gjutharts, läder, neopren, polyester, mjuk PVC.

Specialtillbehör:

Provningsstativ nr 495016. Testblock för kontroll på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar