{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 100 mm - 900 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
spindel-⌀ | 7,5 mm | |
Mättrummans ⌀ | 17,5 mm | |
förlängningsstång | 25; 50; 100; 200; 400 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 2-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 427900 100-900 | |
EAN / GTIN | 4059192005894 | |
Manufacturer number | 4168023 |