{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
höjdtolerans för par | 0,02 mm | |
för axel-⌀ | 3 mm - 40 mm | |
Alla delar | Härdad | |
Längd | 70 mm | |
Bredd | 55 mm | |
höjd | 75 mm | |
vikt per styck | 1,8 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Prisma |
Artikkelkode | 447125 70X55 | |
EAN / GTIN | 4062406262228 |