Hårlinjal rostfri i fodral 50 mm GARANT

Article no.: 460095 50
(NOK 6387,19 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,68 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 204,45 /pcs.
  • NOK 458,45 /pcs.
on request
På lager
153 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 874
  • förpackning: Etui

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 874
mätkantens rakhetstolerans 0,002 mm
Material rostfritt stål
Yta fas mattpolerad
Längd 50 mm
förpackning Etui
Produktslag Hårlinjal

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 460095 50
EAN / GTIN 4045197718600
Manufacturer number 460095 50

Beskrivelse

Utförande:

Härdad, slipad och finläppad rak kant. Kilformigt tvärsnitt med avsmalnande spets för kontroll även i hörn, spår, urtag etc. Med isolerat handtag av plast för skydd mot handvärme.
Av rostfritt stål. Båda avfasningarna är bländfritt mattpolerade.

Anmärkning:

Mätkantens rakhetstolerans refererar till ett svängområde på ±15° till symmetriplanet.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen