{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,06 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
mätpelartvärsnitt | 35×15 mm | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Mätteknik | digital | |
fotplattans längd | 220 mm | |
fotplattans bredd | 120 mm | |
Produktslag | Höjdmätnings- och ritsapparat |
Artikkelkode | 445000 980 | |
EAN / GTIN | 4059192066789 |