{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
indikeringsintervall AC | 12 V - 690 V | |
indikeringsintervall DC | 12 V - 690 V | |
IP-skyddsklass | IP 64 | |
provning av fasföljd | 100 – 690 V | |
fasprovning | 100 – 690 V | |
kontinuitetsprovning | akustisk/ LED upp till 500 kΩ | |
provström för FI/RCD-skyddsbrytare | ja | |
mätpunktsbelysning | ja | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR3 | |
Produktslag | Spänningsprovare |
Artikkelkode | 473210 750-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013904 | |
Manufacturer number | 0590 7502 |