{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
IP-skyddsklass | IP 53 | |
spänningsintervall AC | 200 V - 1 000 V | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
material hus | ABS-plast | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Produktslag | Mätinstrument för faser och fältriktning |
Artikkelkode | 473280 TRITEST | |
EAN / GTIN | 4014651200517 | |
Manufacturer number | 020051 |