• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Stålmåttband hoprullbart 500 mm GARANT

Article no.: 461830 500
(NOK 203,52 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,38 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 158,44 /pcs.
on request
På lager
50 styck i lager
  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 500 mm
bandbredd 19 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Produktslag Bandmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 461830 500
EAN / GTIN 4045197555342

Beskrivelse

Utförande:

Rostfritt och oförstörbart stålband med slitstark lackering.

Fördel:

Tack vare den konvexa bomberingen ligger bandet plant på bordet, vilket gör att måtten kan läsas av och överföras enkelt och felfritt.

Funktion:

Rullas enkelt ihop med en fingertryckning.