{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | svart | |
tillverkarens beteckning | 5952 | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 5,5 N/mm | |
Elasticitet | 300 % | |
Material täckplåt | Silikoniserad polyetenfilm | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | svart | |
Längd | 11 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 1,1 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083789 19X11 | |
EAN / GTIN | 4054596308589 | |
Manufacturer number | 7100223843 |