{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 5952F | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Hållarmaterial | PE | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 5,5 N/mm | |
Elasticitet | 300 % | |
anmärkning | dämpande; smidig | |
Användning | Tätning; Maskering; Fastsättning | |
temperaturbeständig upp till | 120 °C - 150 °C | |
Material täckplåt | Silikoniserad polyetenfilm | |
lagringstemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 60 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | grå | |
Längd | 11 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 1,1 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083785 5952F | |
Manufacturer number | 7100123359 |