Patronspruta 18:1 18

Article no.: 083504 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
825 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Största utpressningstryck 350 kg
Utväxlingsförhållande 18:1
Produktslag Patronspruta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083504 18
EAN / GTIN 4062406566807

Beskrivelse

Utförande:

Innovativt utförande med 2 skjutstenar möjliggör dubbel kraftöverföring från tryckhandtaget till skjutstången. För 290 ml och 310 ml patroner (t.ex. 083482 − 083495).