Uppsamlingsduk på rulle, 0,4×40 m OIL

Article no.: 084377 OIL
Set price 2 st. (NOK 89,80 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Färg blå
maximal uppsamlingsvolym 162 l
Användningsområden OIL
Leveransinnehåll antal/kartong 2
Produktslag Uppsamlingsduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 084377 OIL
EAN / GTIN 2050001710628
Manufacturer number BR212

Beskrivelse

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och lämplig för nästan alla kemikalier. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet − varken vätskor eller granulat på golvet. Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde.
Artiklar av typ OIL suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ UNI suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).
På rulle, perforerad var 50:e cm.
Ark och rullar med rivstark, förstärkt struktur med dubbla skikt i Heavy Duty-kvalitet. Även lämplig för användning på golv. Luddfri.