Sugande mattor, 0,4×30 m UNI

Article no.: 084390 UNI
Set price 2 st. (NOK 184,74 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Färg svart
maximal uppsamlingsvolym 103 l
Användningsområden UNI
Leveransinnehåll antal/kartong 2
Produktslag Matta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 084390 UNI
EAN / GTIN 2050001710758
Manufacturer number GM311

Beskrivelse

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och lämplig för nästan alla kemikalier. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet − varken vätskor eller granulat på golvet. Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde.
Artiklar av typ OIL suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ UNI suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).
Sugande mattor med trelagerstruktur och en tät, halkfri folie. Idealisk för placering i gångar och produktionsytor och som skydd runt maskiner. Den vätska som samlas upp stannar kvar i uppsugningsmaterialet. 100 % golvskydd.