Högtrycksdysa 1/8 tum hangänga 1 mm

Article no.: 084435 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Rörlängd 1 mm
Invändig diameter 2 mm
anslutningsgänga 1/8 tum
Produktslag Kylsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 084435 1
EAN / GTIN 4037728217218
Manufacturer number 0211721

Beskrivelse

Utförande:

Högtrycksdysa för upp till 90 bar hötryckskylning samt ett svängområde på 70° till 110°. Hus av högvärdig plast.
  • För platsbesparande inbyggnad i befintliga slangsystem.
  • Dysa 360° vridbar.
  • Olika rörlängder kan fås.

Användningsdata:

För inbyggnad i efterhand i befintliga system. Snabb bearbetning vid bearbetningen med höga varvtal genom högtryckskylning.