• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skruvtving av stål 200 mm HOLEX

Article no.: 860550 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 310 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skenans tvärsnitt 22×10,5 mm
spännvidd 200 mm
kapacitet 120 mm
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 860550 200
EAN / GTIN 4045197335081

Beskrivelse

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Brunerad spindel. Med skyddsöverdrag av plast.
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
    spännvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen