Skruvtving 1000 mm

Article no.: 860000 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 1 000 mm
skenans tvärsnitt 35×11 mm
kapacitet 120 mm
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 860000 1000
EAN / GTIN 4008158011134
Manufacturer number TGK100

Beskrivelse

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspänning.
Rörlig back med glidsäkring som förhindrar att den spända skruvtvingen oavsiktligt lossas. Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160.
Utan skyddskåpa.
Spännkraft upp till 7000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservdel:

Skyddslock nr 860115.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    spännvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen