Skruvtving 200 mm HOLEX

Article no.: 860100 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
285 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 200 mm
skenans tvärsnitt 27×7 mm
kapacitet 100 mm
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 860100 200
EAN / GTIN 4008158006918

Beskrivelse

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspänning.
Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Norm:

DIN 5117
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
    spännvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen