• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Kraftig skruvtving av massivt stål med specialtryckbricka 300 mm

Article no.: 861100 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
48 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skenans tvärsnitt 34×13 mm
spännvidd 300 mm
kapacitet 140 mm
vikt 2,9 kg
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 861100 300
EAN / GTIN 4008158007281
Manufacturer number SG30M

Beskrivelse

Utförande:

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med trapetsgänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål, vridbar upp till 35°. Seghärdad och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken upp till 35°. Maximal spännkraft upp till ca 12000 N.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    spännvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen