Grov högkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa 1500 mm

Article no.: 861320 1500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
26 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

skenans tvärsnitt 40×20 mm
spännvidd 1 500 mm
kapacitet 175 mm
vikt 12 kg
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 861320 1500
EAN / GTIN 4045197786210

Beskrivelse

Utförande:

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med trapetsgänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål. Seghärdad och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.
Svängbar upp till 30°.

Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken. Maximal spännkraft upp till ca 22000 N.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    spännvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen