• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Körnare, specialkvalitet, förkromad 100 mm

Article no.: 748900 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
837 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 100 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Spetshårdhet ca 59 HRC
Utförande skalle seghärdat
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Körnare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 748900 100
EAN / GTIN 7610733200429
Manufacturer number 710.1

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft, blank spets. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.
Specialkvalitet, dvs. högsta möjliga spetshårdhet − ca HRC 59 − i förening med hög seghet.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.