• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Drivdorn med handtag 5 mm

Article no.: 746940 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
70 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

spets-⌀ 5 mm
stiftlängd 72 mm
totallängd 180 mm
Spetshårdhet 59 HRC
Utförande skalle specialseghärdning
Handtag Plasthandtag med hudvänlig elastomermantel
Material Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat
Yta förkromad
Produktslag Drivdorn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 746940 5
EAN / GTIN 7610733254927
Manufacturer number 758.5

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.

Material:

Extra-kromvanadinstål i specialkvalitet (dvs. högsta möjliga spetshårdhet − ca 59 HRC − och hög seghet), förkromat. Handtag med hudvänlig elastomermantel.
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
    spets-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen