This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Trekanthylsnyckel M4

Article no.: 623505 M4

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 22417A
För skruvar M4
skaftlängd 90 mm
huvudhöjd innermått F 6,8 mm
Skaft-⌀ 9 mm
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 623505 M4
Manufacturer number 44354

Beskrivelse

Utförande:

Av precisionsstålrör, förzinkat, med vridstift.

Användningsdata:

För trekantskruvar enligt DIN 22424 och för trekantmuttrar enligt DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A
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
    För skruvar Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen