Vinkelskruvmejslar med hål, för Torx® TX8

Article no.: 625040 TX8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
44 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX8
skänkellängd 103×20 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 625040 TX8
EAN / GTIN 7610733249077
Manufacturer number 411.B 8

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat skaft, helt härdat (stor seghet).

Fördel:

Torx®-profil med hål passar även för Torx-skruvar med låsstift.

Material:

PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta. Svart spets.
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
    Torx®-profil Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen