• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion TX40

Article no.: 625030 TX40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX40
skänkellängd 210×43 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material Kromvanadinstål
skaftutförande vinklade
Yta manganfosfaterad
Klotformat huvud på den långa skänkeln nej
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 625030 TX40
EAN / GTIN 4010995312435
Manufacturer number 31243

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat skaft, helt härdat (stor seghet). Lång skänkel med låsfjäder MagicSpring® från strl TX6 för säker fasthållning av Torx®-skruven.

Material:

Kromvanadinstål, manganfosfaterat.
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
    Torx®-profil Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen