IMPACT hylsnyckelhylsa sexkant, 1 tum utförande med tumdimensioner 3/4 tum

Article no.: 653002 3/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
45 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 3/4 tum
fyrkantsfäste 1 tum
⌀ utgångssidan 51 mm
Längd 58 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 653002 3/4
EAN / GTIN 4062406314071

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.
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
    nyckelvidd (tum) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen