{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 255 mm | |
Norm | ISO 6787; ASME B107.8M-2003 | |
största nyckelvidd | 33 mm | |
totallängd | 10 tum | |
Käftvinkel | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | precisionshärdat, rostskyddsbehandlat | |
Material | Högkapacitets-stållegering | |
Yta | förkromad | |
vikt | 430 g | |
gnistfri | no | |
Vändbara backar | yes | |
Skalning | yes | |
Spärrfunktion | no | |
Grepphylsa | yes | |
Produktslag | Skiftnyckel |
Artikkelkode | 813930 255 | |
EAN / GTIN | 7314150056361 | |
Manufacturer number | 9072 PC |