{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 14 mm | |
Spärrfunktion | ja | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
nyckellängd L | 160 mm | |
ring-⌀ D | 32,7 mm | |
huvudhöjd h | 13,8 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | Plastisolerad | |
Böjd ring | no | |
Produktslag | Skruvnycklar |
Artikkelkode | 614833 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001980 |