Utförande:
Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med hög bockning.
Norm:
DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738
Material:
Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförkromat.
Leveransinnehåll:
Vardera 1 ringskruvnyckel nr
614700 /
614200 /
614900: Strl 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Anmärkning:
HT-Drive − den unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på
HT-Drive-märkningen.
Fördelar:- Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
- Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.